Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbehälter 0,75 m³ L1040xB1200xH960mm lack.resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688156
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4472-08-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462052734
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
ideal für Sammlung und Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie Wertstoffen · konische Baweise · ineinander stapelbar · Entleerung mittels Drehgerät · ökonomische Logistik durch platzsparenden Transport · transportabel mit Gabelhubwagen, Gabelstapler, Radler oder Kran · Rollen nachrüstbar Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Inhalt:
0,75 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
109 kg
Ausstattung:
mit Einfahrtaschen und Einfahrbügeln
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Marke:
BAUER
Ausführung:
lackiert
Höhe:
960 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 572,18*
€ 603,88*
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 585,50*
€ 659,90*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 600,62*
€ 672,81*
32 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 601,56*
€ 676,19*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 630,01*
€ 704,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,81*
€ 800,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,37*
€ 779,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,30*
€ 754,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,61*
€ 738,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,62*
€ 714,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
587848
ab € 2.343,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.