Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbehälter 0,75 m³ L1040xB1200xH960mm TZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688158
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4472-08-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462023413
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
ideal für Sammlung und Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie Wertstoffen · konische Baweise · ineinander stapelbar · Entleerung mittels Drehgerät · ökonomische Logistik durch platzsparenden Transport · transportabel mit Gabelhubwagen, Gabelstapler, Radler oder Kran · Rollen nachrüstbar Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Inhalt:
0,75 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
119 kg
Ausstattung:
mit Einfahrtaschen und Einfahrbügeln
Farbe:
feuerverzinkt
Marke:
BAUER
Höhe:
960 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,73*
€ 738,58*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 662,39*
€ 738,60*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,82*
€ 758,64*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,68*
€ 763,87*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,69*
€ 788,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,64*
€ 902,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,55*
€ 891,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,29*
€ 866,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,36*
€ 848,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,82*
€ 824,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Aufnahme für Kipptraverse Typ UCT
ab € 90,35*
Zubehör
Bauer
UCT, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
ab € 2.327,88*
Zubehör
Eurokraft
587848
ab € 2.325,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.