Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Ben Gr.46 Ledermix S2 SRC ESD EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1689077
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00766850-46
EAN/GTIN:
     4030839198636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Obermaterial: Rindleder/hydrophobiertes Nubukleder · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Sohle: PU/PU Sohle NEW CLASSICS · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche · Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
46
Schutzklasse:
S2 SRC ESD
Marke:
ELTEN
Material:
Rindleder/Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
NEW CLASSICS
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,57*
€ 60,12*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 46,54*
€ 60,12*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 46,59*
€ 64,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,23*
€ 64,99*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,57*
€ 83,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,94*
€ 99,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,82*
€ 96,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,22*
€ 88,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,37*
€ 84,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 67,32*
€ 80,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 63,57*
€ 75,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.