Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BRANDON XXTM black Mid Gr.43 schwarz S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1689100
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07605010-43
EAN/GTIN:
     4030839402542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lederfreie Ausstattung · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche · Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser · Sohle: MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Marke:
ELTEN
Ausführung:
lederfrei
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Serie:
WELLMAXX
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 67,31*
€ 83,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,93*
€ 84,24*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 88,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,93*
€ 90,99*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,02*
€ 119,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,55*
€ 142,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,92*
€ 137,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,90*
€ 127,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,61*
€ 119,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 98,49*
€ 117,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,02*
€ 108,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.