Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BRICE XXTM white Mid Gr.42 weiß S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1689279
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07605510-42
EAN/GTIN:
     4030839401545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen. Sohlenkern aus Infinergy® von BASF · Metall- und lederfreie Ausstattung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · DURCHTRITTSCHUTZ Metallfreier Durchtrittschutz· EINLEGESOHLE Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey· FUTTERMATERIAL Atmungsaktives Textilfutter· SOHLE MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
42
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Serie:
WELLMAXX
Ausführung:
metall- und lederfrei
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
ELTEN
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
€ 5,90*
ab € 66,52*
€ 83,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 83,70*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 66,00*
€ 88,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,62*
€ 90,40*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,07*
€ 119,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,02*
€ 141,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,40*
€ 137,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,36*
€ 126,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,19*
€ 119,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 98,08*
€ 116,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,07*
€ 107,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.