Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BROKER XXB black Low Gr.40 schwarz S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1689298
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07293110-40
EAN/GTIN:
     4030839319437
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF · Lederfreie Ausstattung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Gewicht Logistik: 918 g · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Lasche: Gepolsterte Lasche · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz · Sohle: MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Serie:
WELLMAXX
Marke:
ELTEN
Ausführung:
lederfrei, Sohlenkern Infinergy® von BASF
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 72,78*
€ 89,94*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 73,18*
€ 89,97*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,47*
€ 90,37*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 72,29*
€ 94,40*
Lager 4757
27
€ 4,95*
ab € 77,55*
€ 99,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,94*
€ 118,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,68*
€ 115,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,19*
€ 106,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,28*
€ 101,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 83,52*
€ 99,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,55*
€ 92,28
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.