Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle MS IG G 3/8 Zoll LW 13 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-168933
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     113-18
EAN/GTIN:
     4030875099010
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluss messing
schlauchanschluß
schlauchanschluss 3/8 zoll
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Schlauchweite:
LW 13
Gewinde:
G 3/8 ″
Temperaturbereich:
-10 bis 90 °C
Marke:
EWO
Gewinde mm:
15,39 mm
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 40 bar (PN 40)
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Armaturen, Drucklufttüllen, Einstecktüllen, Gewindetüllen, Schlauchtüllen, Tülle, Tüllen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
€ 5,45*
ab € 3,75*
€ 4,61*
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 4,72*
5 Tage
20
10
€ 8,90*
ab € 3,87*
€ 4,74*
1 Tag
14
10
€ 5,59*
ab € 4,02*
€ 4,87*
Lager 4757
18
10
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.