Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohldeckenanker FHY Bohrerdurchmesser 16mm M10 galvanisch verzinkt 20 FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1689655
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566669
EAN/GTIN:
     4048962469769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
Schraubanker
hohldeckenanker fischer
hohldeckenanker
Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FHY wird in der Vorsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand. Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ideal für die Befestigung von Rohrleitungen · Kabeltrassen · Lüftungsleitungen in Spannbeton-Hohlplattendecken im Innenbereich. Marketingclaim: Der montagefreundliche Innengewindeanker für Befestigungen in Spannbeton-Hohlplatten. Vorteile: Durch das Wirkprinzip des Ankers kann der FHY im Hohlraum oder im Vollbaustoff bis zu 5 cm an die Spannlitze heran eingesetzt werden. Dies sorgt für höchste Flexibilität und Montagefreundlichkeit. Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage. Die ETA-Zulassung des FHY für Mehrfachbefestigung sowie die Allgemeine Bauartgenehmigung für Einzelbefestigung sorgen für ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung. Der angeprägte Rand verhindert ein Tieferrutschen der Ankerhülse in den Hohlraum und ermöglicht so eine problemlose Montage. In der Edelstahl-Ausführung ist der FHY auch für Befestigungen im Außenbereich geeignet. Topfeatures: Höchste Flexibilität und Montagefreundlichkeit: Anker verspreizt sich im Hohlraum und im Vollbaustoff und kann bis 5 cm an Spannlitze herangesetzt werden. Vollumfassendes Sortiment für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Allgemeine Bauartgenehmigung für Einzelbefestigung und ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigung als zusätzliches Plus an Sicherheit. Brandzulassung gilt bereits ab 25 mm Spiegeldicke für noch vielseitigere Anwendungsmöglichkeiten. Schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug. Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Galvanisch verzinkter Stahl · Brandschutz relevant: Ja · DIBT-Zulassung: Ja · Inhalt: 20 · Innengewinde: M10 · Min. Bohrlochtiefe: 65mm · Min. Einschraubtiefe: 52mm · Min. Verankerungstiefe: 40mm · Profi / DIY: Profi · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Max. Einschraubtiefe: 60mm
Weitere Informationen:
Dübellänge:
52 mm
ETA Zulassung:
Ja
Bohrloch-Ø:
16 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blitzanker, Deckenanker, Stahlanker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 2,7845*
€ 3,6245*
1
€ 5,90*
ab € 2,767*
€ 4,097*
Lager 4757
540
20
€ 4,95*
ab € 3,2299*
€ 4,1999*
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 3,353*
€ 4,363*
16 Tage
485
20
€ 6,99*
ab € 4,19*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,1999*
€ 4,99788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9699*
€ 4,72418
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2299*
€ 3,84358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 83,998* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.