Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Plus Green D8xL40mm S m.Schraube 45 FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1689671
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567814
EAN/GTIN:
     4048962481402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Spreizdübel SX Plus Green wird aus mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Aufgrund seiner 4-fach Spreizung ist er der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton · Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube · wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den fischer Spreizdübel SX Plus abgestimmt. Marketingclaim: Der Spezialist im Vollbaustoff mit nachwachsenden Rohstoffen. Vorteile: Der spreizdruckfreie Dübelhals vermeidet · dass beim Eindrehen der Schraube Spreizkräfte an der Baustoffoberfläche entstehen. Dadurch wird das Abplatzen von Fliesen und Putz verhindert. Durch das spürbare Festziehmoment erkennt der Anwender automatisch wann die Schraube richtig sitzt und verhindert dadurch ein Überdrehen der Schraube. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube · wodurch beim Setzvorgang beide Hände des Anwenders frei sind. Die 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung in den Baustoff und garantiert hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen. Der SX Plus Green wird mit mindestens 50 % nachwachsenden Rohstoffen produziert und ist daher besonders umweltfreundlich. Durch die spezielle Form des Dübels lässt sich dieser mit nur wenigen Hammerschlägen leicht in das Bohrloch setzen. Topfeatures: Hergestellt mit mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen. 4-fach Spreizung für hohe Haltewerte. Fixierflügel für Schraubenfixierung und flexible Montage. Mit passender Schraube für maximalen Halt. Spürbares Festziehmoment verhindert Überdrehen der Schraube Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 45 · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 10mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Dübellänge:
40 mm
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Schrauben-Ø:
5,0 x 60 mm
Ausführung:
mit Schraube
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,50925*
€ 9,3996*
€ 5,00*
ab € 7,0704*
€ 10,0206*
€ 5,90*
ab € 6,64065*
€ 10,0404*
2 Tage
1350
€ 6,40*
ab € 7,16*
€ 10,13*
Lager 4757
27
€ 5,49*
ab € 7,398*
€ 10,47825*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,47825*
€ 12,46912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,39815*
€ 12,3738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,7983*
€ 11,65998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,5382*
€ 11,35046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,0684*
€ 10,7914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,398*
€ 8,80362
pro Packung
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,1644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.