Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter ISO 7388-1 SK40-PSK C5 SK40 A.-L.50mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1690565
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     402.09.C5
EAN/GTIN:
     4250001162863
Suchbegriffe:
Adapter
Reduzierungen
Verlängerungen
mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) Form AD · zur Adaption von SK40 auf Polygonschaftkegel (ISO 26623-1) · Axialspannung Weitere technische Eigenschaften: · Kegelgröße: SK 40
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Schaftaufnahme:
PSK C5
Gewinde:
M16x1,5
Supplier Number:
402.09.C5
Spann-Ø:
50 mm
Adaption:
SK40-PSK C5
Auskraglänge:
50 mm
DCONWS:
50 mm
LPR:
50 mm
Norm:
ISO 7388-1
Marke:
KEMMLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
30
Frei Haus
ab € 196,14*
€ 243,20*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 181,59*
€ 245,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,58*
€ 245,01*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.