Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter DIN 6350 Duro-M D.125mm STA 4-Backen RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1690636
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185325
EAN/GTIN:
     4019208526775
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350 · Form A · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft · zur Erhaltung der Spannkraft müssen Drehfutter regelmäßig geschmiert werden · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 4-Backen-Stahlkörper · DIN 6350 · zylindrische Zentrieraufnahme · Ø: 125 mm · Norm: DIN 6350
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
125 mm
Spannkraft:
31 kN
Durchgang-Ø:
32 mm
Drehzahl max.:
5500 min-¹
Supplier Number:
185325
Backenanzahl:
4-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, röhm 4-backen drehfutter zs 125 mm din 6350, drehfutter röhm, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 537,69*
€ 581,63*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,34*
€ 581,64*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 532,20*
€ 587,30*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,83*
€ 600,84*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,67*
€ 645,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,74*
€ 768,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,06*
€ 760,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,34*
€ 738,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,64*
€ 727,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,67*
€ 712,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.