Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhalter ISO 26623 Aufnahme-H.97mm re.C6 PSK63 C6x25x45Grad KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1690690
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     C6.83.25
EAN/GTIN:
     4250001093129
Suchbegriffe:
Halter
Haltewerkzeuge
45° · mit Polygonschaftkegel nach ISO 26623-1 · mit Innenkühlung · für Klemmhalter mit Kühlmittelzufuhr direkt zur Schneide · für ISO-Klemmhalter mit Pratzenklemmung zur optimalen Kühlung der Schneide · Kühlmitteldruck bis 100 bar Weitere technische Eigenschaften: · OAH: 90mm · PSK: C6 PSK63 · h1: 45mm · h/b: 25mm · Norm: ISO 26623
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
LPR:
97 mm
Supplier Number:
C6.83.25
Schaft:
C6 PSK63
Aufnahmehöhe:
97 mm
Bauform:
C6x25x45 °
Marke:
KEMMLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 336,35*
€ 419,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,79*
€ 419,35*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,60*
€ 553,93*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,93*
€ 659,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,17*
€ 629,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,65*
€ 583,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,44*
€ 557,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 453,33*
€ 539,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,60*
€ 514,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.