Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz DIN 352 M16x2mm HSS-Co ISO2 (6H) 3tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1691000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101534
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS-Co · Typ VA · vaporisiert · metrisches ISO-Regelgewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde in zähen Werkstoffen, rost- und säurebeständigen Stählen, hitzebeständigen Stählen und legiertem Stahlguss · für Werkstoffe bis 1200 N/mm² Festigkeit · Satz 3-teilig bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider Weitere technische Eigenschaften: · Typ: VA · Schaft-Ø: 12mm · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Gewinde-Nenn-Ø:
M16
Steigung:
2 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Gewindelänge:
32 mm
Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
14 mm
Inhalt:
3 teilig
Beschichtung:
vaporisiert
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
101414
ab € 37,87*
Zubehör
k.A.
100454
ab € 40,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.