Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenmess- u.Anreißgerät Digimar 817 CLT 600mm dig.0,0001mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1691007
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4429601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhenmessgerät
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
Messsystem: hervorragende Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem · dynamisches Tastsystem für hohe Wiederholbarkeit · Luftlagersystem für leichtes, ruckfreies Verschieben · einfache Messabläufe durch motorisierten Messschlitten · Tasterkonstante bleibt nach dem Abschalten erhalten · integrierter aufladbarer Akku mit hoher Betriebsdauer für netzunabhängiges Messen · Temperaturkompensation über internen Temperatursensor Bedien- und Anzeigeeinheit: großes und übersichtliches Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung · Bedienerführung über selbsterklärende Ikons · Bedienerführung in mehreren Sprachen · Möglichkeit, zusätzliche Nullpunkte auf Werkstück zu setzen · zusätzliches Messgerät mit MarConnect-USB-Schnittstelle anschließbar · zukunftssicher durch Updatefähigkeit · automatische Stand-by-Schaltung · einstellbare Auto-off Funktion, ohne Verlust der Messwerte Funktionen: Antastung unten bzw. oben · Stegbreite bzw. Nutabstände inkl. Steg- bzw. Nutmitte · Bohrungs- bzw. Wellen-Ø inkl. Bohrungs- bzw. Wellenmitte · Umkehrpunkt Bohrungen (oben bzw. unten) · Umkehrpunkt Welle (oben bzw. unten) · Abstände bzw. Symmetrie berechnen · dynamische Messfunktionen · Rechtwinkligkeitsmessung · Geradheitsmessung · Messen in 2D-Modus · Messprogramme · statistische Auswertung · Messdatenverarbeitung Technische Daten: Fehlergrenze in μm (1,8 + L/600) L in mm · Wiederholpräzision Bohrung 1 μm · Wiederholpräzision Ebene 0,5 μm · Rechtwinkligkeitsabweichung in μm 5/ 6/ 10 (Gerät 350/ 600/ 1000) · Betriebsdauer max. 14 h · Messkraft 1,0 +/– 0,2 N · Rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend 65% · Arbeitstemperatur 20 °C · Betriebstemperatur 10 – 40 °C · Produktgewicht in kg 22/ 26/ 29 (Gerät 350/ 600/ 1000) · Datenschnittstelle USB, Wireless Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: 170-770mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
600 mm
Ablesung:
0,0001 mm
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4429601
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: höhenmessgerät mahr, höhenmessgerät, Anreissmessgerät, Höhen- und Anreißmessgeräte, Höhenmess- und Anreißmessgerät, Höhenmess-/Anreißmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.460,60*
€ 6.611,45*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.005,36*
€ 7.155,69*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.773,02*
€ 7.205,47*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 7.108,55*
€ 7.258,69*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 7.245,29*
€ 7.743,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.205,47*
€ 8.574,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.069,20*
€ 8.412,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.927,46*
€ 8.243,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.843,57*
€ 8.143,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6.773,02*
€ 8.059,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.