Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenmessgerät Digimar 816 CL 600mm dig.0,001mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1691009
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4429031
EAN/GTIN:
     4059192017187
Suchbegriffe:
Höhenmessgerät
höhenmessgerät mahr
höhenmessgerät
Messsystem: hervorragende Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf · dynamisches Tastsystem für hohe Wiederholbarkeit · Luftlagersystem für leichtes, ruckfreies Verschieben · präzise Messkopfführung auf Edelstahl-Führungsbahnen · einfache Messabläufe durch motorisierten Messschlitten · integrierter Temperatursensor mit Temperaturkompensation · Tasterkonstante bleibt nach dem Abschalten erhalten · integrierter, aufladbarer Akku mit hoher Betriebsdauer für netzunabhängiges Messen Bedien- und Anzeigeeinheit: gut ablesbares Grafik-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung · übersichtliche Funktionstasten · sprachneutrale Bedienerführung über selbsterklärende Symbole · schnell einen zusätzlichen Nullpunkt setzen · Messwertspeicher bis zu 99 Messwerte Grundmessfunktionen: Antastung unten bzw. oben · Stegbreite bzw. Nutabstände inkl. Steg- bzw. Nutmitte · Bohrungs- bzw. Wellen-Ø inkl. Bohrungs- bzw. Wellenmitte · Umkehrpunkt Bohrungen (oben bzw. unten) · Umkehrpunkt Welle (oben bzw. unten) · Abstände bzw. Symmetrie berechnen · dynamische Messfunktionen · Messprogramm · Messdatenverarbeitung Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: 170-770mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
600 mm
Ablesung:
0,001 mm
Genauigkeit:
0,0048 mm
Fußgröße:
240x 250 mm
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4429031
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anreissmessgerät, Höhen- und Anreißmessgeräte, Höhenmess- und Anreißmessgerät, Höhenmess-/Anreißmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.921,01*
€ 5.038,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.854,32*
€ 5.038,95*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.163,69*
€ 5.281,82*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.247,56*
€ 5.365,74*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.365,74*
€ 6.385,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.345,30*
€ 6.360,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.267,55*
€ 6.268,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.247,56*
€ 6.244,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.