Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messmodul MillimarN 1702 T z.Anzeigegerät C1202 MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1693056
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     5331121
EAN/GTIN:
     4059192061296
Suchbegriffe:
Längenmesstaster
flexibel kombinierbare RS485-Bus-Module · Module zur Auswertung von Messsensoren · synchrone Datenabfrage von mehreren angeschlossenen Messtastern · Anschluss der N 1700 Module via USB-Schnittstelle an die universell einsetzbare Auswerte- und Konfigurationssoftware Millimar Cockpit · Anschluss aller Messtaster-Typen einer Kompatibilität über ein und dasselbe Modul Modelle: - Millimar N 1702 M = 2 Tastereingänge, Ablesung 0,1 µm - Millimar N 1702 M-HR = 2 Tastereingänge, Ablesung 0,01 µm - Millimar N 1702 T = 2 Tastereingänge, Ablesung 0,1 µm, Tesa kompatibel - Millimar N 1702 U = 2 Tastereingänge, Ablesung 0,1 µm, Marposs kompatibel - Millimar N 1701 USB komplett = USB-Anschlussmodul - Millimar N 1701 PS = Stromversorgungsmodul - Millimar N 1704 I/O = Ein-/Ausgabemodul (I/O) Weitere technische Eigenschaften: · passend zu: Anzeigegerät C1202
Weitere Informationen:
Modell:
Millimar N 1702 T
Breite:
77 mm
Supplier Number:
5331121
Schutzart:
IP 42
Tiefe:
66 mm
Höhe:
54,8 mm
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeiger, Induktivmesstaster, Längenmessanzeigegerät, Messmodule, Messtaster, Messtastermodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,24*
€ 456,36*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,35*
€ 459,61*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 402,02*
€ 467,23*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,36*
€ 543,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,67*
€ 524,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,68*
€ 468,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 389,61*
€ 463,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,24*
€ 448,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.