Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter ISO 26623 Spann-D.16mm AD 27mm C6 PSK63 A.-L.160mm Axial KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1693813
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     C6.70.16.2
EAN/GTIN:
     4250001092924
Suchbegriffe:
Schrumpffutter PSC
Schrumpffutter ohne DIN
schrumpffutter ohne din
Ausführung 4,5° · mit Polygonschaftkegel nach ISO 26623-1 · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft Toleranz h6 · Verstellweg max. 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M10x1 · PSK: C6 PSK63 · BTED: 27mm · BD: 34mm · THID: M10x1 · Norm: ISO 26623
Weitere Informationen:
Schaft:
C6 PSK63
DCONWS:
16 mm
Einspannlänge max.:
50 mm
LPR:
160 mm
Supplier Number:
C6.70.16.2
Spann-Ø:
16 mm
Kühlung:
Axial
Auskraglänge:
160 mm
Außen-Ø:
27 mm
Marke:
KEMMLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfaufnahme, Schrumpffutter, Schrumpfspannfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14
Frei Haus
ab € 255,34*
€ 313,43*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 239,07*
€ 315,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,38*
€ 315,58*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,43*
€ 372,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,39*
€ 362,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.