Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.2mm Einsatz-L.6mm VHM Alu-Cut HA Z.2 kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1695095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7510250200A
EAN/GTIN:
     4045053416138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM · Werksnorm · Zweischneider · kurz · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 40° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von NE-Metallen und langspanenden Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2 mm
Radius:
1 mm
Schneidenlänge:
4 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Einsatzlänge:
6 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Freischliff:
1,8 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radiusfräser vhm, radius schruppfräser, radiusfräser schaft 6 mm, Fräswerkzeuge, Kugelkopffräser, Vollhartmetall-Radiusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.