Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.5mm Einsatz-L.50mm VHM Alu-Cut HA Z.2 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1695121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7510250500LA
EAN/GTIN:
     4045053416190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM · Werksnorm · Zweischneider · lang · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 40° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von NE-Metallen und langspanenden Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5 mm
Radius:
2,5 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Einsatzlänge:
50 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Freischliff:
4,6 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, vhm radiusfräser 16x100, radius schruppfräser, radiusfräser vhm, Fräswerkzeuge, Kugelkopffräser, Vollhartmetall-Radiusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.