Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P2525 Steig.10mm Tr 65-Tr 80 Voll f.IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1695343
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     167236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Gewindefräsen 30°: Tr, Vollprofil, Innen · TINAMATIC-beschichtet · Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 069: Art.-Nr. 4114 559 160, 4114 559 161, 4114 559 162, 4114 559 163, 4114 559 164 Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 057 und 4114 560 017: Art.-Nr. 4114 559 165, 4114 559 166, 4114 559 167, 4114 559 168, 4114 559 169, 4114 559 170 Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 032 und 4114 560 030 sowie 4114 560 031: Art.-Nr. 4114 559 174, 4114 559 175, 4114 559 176, 4114 559 177, 4114 559 178, 4114 559 179 Weitere technische Eigenschaften: · D: 25mm · Anwendungsbereich: zum Gewindefräsen 30°: Tr, Vollprofil, Innen · LP2: 3,5mm · LP1: 4,65mm · Zähnezahl: 3 · t: 5,25mm
Weitere Informationen:
Typ:
P2525
Spanwinkel:
8 °
Gewinde:
Tr 65 - Tr 80
Steigung:
10 mm
passend zu:
Halter P25
Anwendung:
Gewindefräsen
Bearbeitungsart:
für Innengewinde
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Flankenwinkel:
55 °
Profilart:
Vollprofil
Ø:
25 mm
Gewindeart:
TR (DIN 103)
Marke:
MIMATIC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,58*
€ 219,59*
6 Tage
unbekannt
1
pro Box
Frei Haus
ab € 353,56002*
€ 414,15*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 219,59*
€ 261,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 658,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.