Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegoverall Gr.L blau PSA I ASATEX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695446
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PP-3L/L
EAN/GTIN:
     4029201124465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
aus Polypropylen · mit Kapuze · Gesichts-, Taillen-, Arm- und Beingummi · verdeckter Reißverschluss · atmungsaktiv · Flächengewicht 40 g/m² Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 35g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
L
Material:
Polypropylen
PSA-Kategorie:
I
Marke:
ASATEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,62*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,87*
€ 127,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,07*
€ 131,11*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,47*
€ 151,6893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,19*
€ 144,2161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,57*
€ 132,7683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,20*
€ 122,808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 94,16*
€ 112,0504
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 92,42*
€ 109,9798
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 87,87*
€ 104,5653
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.