Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegoverall Gr.XXL blau PSA I ASATEX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695448
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PP-3L/XXL
EAN/GTIN:
     4029201124489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
aus Polypropylen · mit Kapuze · Gesichts-, Taillen-, Arm- und Beingummi · verdeckter Reißverschluss · atmungsaktiv · Flächengewicht 40 g/m² Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 35g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
XXL
Material:
Polypropylen
PSA-Kategorie:
I
Marke:
ASATEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,34*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,91*
€ 114,72*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,37*
€ 131,64*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,72*
€ 136,5168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,18*
€ 133,4942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,02*
€ 129,7338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,33*
€ 114,6327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,27*
€ 107,4213
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 88,45*
€ 105,2555
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 86,24*
€ 102,6256
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 82,91*
€ 98,6629
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6582* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.