Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegoverall Gr.XXXL blau PSA I ASATEX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695449
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PP-3L/XXXL
EAN/GTIN:
     4029201124496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
aus Polypropylen · mit Kapuze · Gesichts-, Taillen-, Arm- und Beingummi · verdeckter Reißverschluss · atmungsaktiv · Flächengewicht 40 g/m² Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 35g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
XXXL
Material:
Polypropylen
PSA-Kategorie:
I
Marke:
ASATEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,62*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,44*
€ 128,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,57*
€ 131,83*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,16*
€ 152,5104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,85*
€ 145,0015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,20*
€ 133,518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,93*
€ 123,6767
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 94,75*
€ 112,7525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 92,67*
€ 110,2773
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 87,44*
€ 104,0536
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.