Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegoverall Gr.XXXXL weiß PSA I ASATEX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695458
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PP-1L/XXXXL
EAN/GTIN:
     4029201140182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
aus Polypropylen · mit Kapuze · Gesichts-, Taillen-, Arm- und Beingummi · verdeckter Reißverschluss · atmungsaktiv · Flächengewicht 40 g/m² Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 35g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
XXXXL
Material:
Polypropylen
PSA-Kategorie:
I
Marke:
ASATEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,64*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,45*
€ 128,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,57*
€ 136,53*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,82*
€ 153,2958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,50*
€ 145,775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,21*
€ 133,5299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,82*
€ 123,5458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 94,64*
€ 112,6216
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 91,54*
€ 108,9326
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 87,45*
€ 104,0655
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,749* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.