Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1695501 Herst.-Nr.: 8242-58 EAN/GTIN: 4031301035909 |
| | |
|
| | |
| Overall 240 g/m² kornblau Öko-Tex Standard 100 100% Baumwolle 240g/m² justierbarer Tailengummizug Front-Reißverschluss aus Metall Justierbarer Taillengummizug im Inneren. Durchgehender Front-Reißverschluss aus Metall · seitliche Öffnungen mit Druckknöpfen zum Durchgriff. Manschetten und Beinabschlüsse justierbar mittels Druckknopf. 2 Brust- und 2 Eingrifftaschen mit doppellagigen Taschenbeuteln gegen Verschleiß. 1 Gesäß- und 1 Zollstocktasche. Extra starke Nahtverarbeitung. Robuster Overall dank extra starker Nahtverarbeitung und doppellagigen Taschenbeuteln. Trageangenehm durch den justierbaren Taillengummizug sowie dem durchgehenden Front-Reißverschluss. Dazu einlaufgeprüft und in zertifiziert-hautfreundlicher Qualität. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 240g/m² · Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 58 | Marke: | TEXXOR | Material: | 100% Baumwolle | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,52* | € 36,11* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,92* | € 36,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,33* | € 39,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|