Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-Bidetbatterie Allure Brilliant 1/2Zoll ha graph gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695623
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23117AL0
EAN/GTIN:
     4005176490569
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Einlochmontage · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · FastFixation Schnellbefestigungssystem · Kugelgelenk-Mousseur · Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4″ · flexible Anschlussschläuche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 197mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 84mm · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: sonstige · Kaltstart-Funktion: Nein · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Kette: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mundstück Wasserhahn: Luftsprudler mit Kugelgelenk · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 126mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Oberfläche:
hard graphite gebürstet
Ausladung:
126 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Ausstattung:
Kugelgelenk-Mousseur, Temperaturbegrenzung
Serie:
Allure Brilliant
Marke:
GROHE
Höhe:
155 mm
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, bidetarmatur grohe, bidet einhebelmischer, 0110430008530, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 770,42*
€ 926,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 792,37*
€ 933,04*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,32*
€ 1.102,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,52*
€ 1.070,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,44*
€ 1.006,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,55*
€ 982,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,42*
€ 916,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23117000
ab € 414,66*
Ähnlich
Grohe
23117DC0
ab € 675,30*
Ähnlich
Grohe
24099000
ab € 317,19*
Ähnlich
Grohe
24099AL0
ab € 493,84*
Ähnlich
Grohe
24099DC0
ab € 429,97*
Ähnlich
Grohe
32147 000
ab € 276,30*
Ähnlich
Grohe
23331001
ab € 49,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.