Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzventil GROHTHERM SMARTCONTROL rd 3-fach wa sun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1695643
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29122DA0
EAN/GTIN:
     4005176515217
Suchbegriffe:
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
unterputzarmatur grohe
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · nachträglich 6° ausrichtbar · Long-Life Shine Oberfläche · SmartControl An/Aus per Knopfdruck · Volumensteuerung durch Drehen · auswechselbare Symbole · ProGrip mit Rändelstruktur · gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher · Durchfluss Abgang D 28 l/min · Abgang E 28 l/min · Abgang A 28 l/min · Abgänge D+E+A 65 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Abschließbar: Nein · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Ausführung Einbauabsperrventil: Aufbauteil · Bedienung: Griff · Einbau: Ja · Grundfarbe: sonstige · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: sonstige · Mit Abdeckrosette: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Nein
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Material:
Messing
Höhe:
158 mm
Ausstattung:
SmartControl
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
Abgang D, E, A = 28, Abgang D+E+A = 65 l/min
Variante:
3-fach, 3 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
warm sunset
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: unterputzarmatur, 0110400218527, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 359,43*
€ 440,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,79*
€ 449,06*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,57*
€ 453,16*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,68*
€ 461,32*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,49*
€ 544,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,46*
€ 647,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,44*
€ 637,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,64*
€ 601,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,80*
€ 567,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 466,77*
€ 555,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,49*
€ 512,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
29122DL0
ab € 382,94*
Ähnlich
Grohe
29122GL0
ab € 357,13*
Ähnlich
Grohe
29122GN0
ab € 382,26*
Ähnlich
Grohe
29122A00
ab € 356,63*
Ähnlich
Grohe
29122BE0
ab € 356,45*
Ähnlich
Grohe
29122EN0
ab € 382,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.