Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Brausebatterie LINEARE für Rapdio SmartBox supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695665
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24063DC1
EAN/GTIN:
     4005176465727
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Silk Move 46 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · Durchfluss Abgang B oder C = 30 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Edelstahl · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Bedienungshebel aus Metall
Ausführung:
Aufbauteil
Höhe:
177 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
supersteel
Variante:
1 Verbraucher
Serie:
Lineare
Marke:
GROHE
Breite:
158 mm
Form:
rund
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
30 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Unterputzmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 151,53*
€ 183,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,89*
€ 195,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,48*
€ 212,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 180,05*
€ 220,12*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,84*
€ 221,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,81*
Zubehör
Grohe
14056000
ab € 54,80*
Zubehör
Grohe
14057000
ab € 66,88*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.