Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Brausebatterie ATRIO su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695669
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24065DC3
EAN/GTIN:
     4005176465758
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
für Rapido SmartBox · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · Durchfluss Abgang B oder C = 30 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Edelstahl · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: D · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 34l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Bedienungshebel aus Metall
Ausführung:
Aufbauteil
Höhe:
167 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
supersteel
Variante:
1 Verbraucher
Serie:
Atrio 2018
Marke:
GROHE
Breite:
158 mm
Form:
rund
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
30 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Unterputzmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 259,85*
€ 309,30*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,29*
€ 379,87*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 330,44*
€ 391,12*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,87*
€ 452,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,03*
€ 449,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,10*
€ 438,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,48*
€ 424,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,29*
€ 382,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,20*
Zubehör
Grohe
14056000
ab € 54,68*
Zubehör
Grohe
14057000
ab € 67,00*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.