Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie GRANDERA chr/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695676
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24068IG0
EAN/GTIN:
     4005176465857
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Rapido SmartBox · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · automatische Umstellung Wanne/Brause · Durchfluss Abgang B = 27 l/min · Abgang C = 27 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: Edelstahl · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Nein · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Bedienungshebel aus Metall
Umstellung:
automatische Umstellung Wanne/Brause
Ausführung:
Aufbauteil
Höhe:
196 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom/gold
Variante:
2 Verbraucher
Serie:
Grandera
Marke:
GROHE
Breite:
158 mm
Form:
softcube
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
27 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Unterputzmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, grohe wannen einhebelmischer, einhandarmatur, einhandarmatur grohe, 0110431025543, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,73*
€ 350,11*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 292,30*
€ 352,73*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,11*
€ 416,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,16*
€ 407,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,41*
€ 392,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,64*
€ 383,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,73*
€ 340,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,20*
Zubehör
Grohe
14056000
ab € 54,68*
Zubehör
Grohe
14057000
ab € 67,00*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.