Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Einhandbatterie Essence 24092 FMS für 35600 3-Wege Umstellung chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695681
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24092001
EAN/GTIN:
     4005176480522
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
mit 3-Wege-Umstellung · StarLight Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · Durchfluss Abgang A = 27 l/min · Abgang B = 27 l/min · Abgang C = 27 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Nein · Volumenstromklasse: D · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 34l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbauteil
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Serie:
ESSENCE
Marke:
GROHE
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Unterputzmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brause einhandmischer grohe, brause einhandmischer, 0110409013500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,49*
€ 293,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grohe
24169001
ab € 139,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.