Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Einhand-Bidetbatterie Atrio 1/2Zoll wa sun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695741
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32108DA3
EAN/GTIN:
     4005176492518
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Einlochmontage · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · Schnell-Montage-System · Bogenauslauf mit Kugelgelenk-Mousseur · Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4″ · flexible Anschlussschläuche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 167mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 100mm · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: sonstige · Kaltstart-Funktion: Nein · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Kette: Nein · Mit Kettenöse: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mundstück Wasserhahn: Luftsprudler mit Kugelgelenk · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Volumenstromklasse: Z · Vorsprung Ablauf: 126mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 10l/min
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Oberfläche:
warm sunset
Ausladung:
126 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
13 l/min
Ausstattung:
Kugelgelenk-Mousseur, Temperaturbegrenzung
Serie:
Atrio 2018
Marke:
GROHE
Höhe:
167 mm
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhebelmischer grohe, bidet einhebelmischer, bidetarmatur grohe, 0110403106527, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 409,95*
€ 481,13*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,59*
€ 606,96*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 526,97*
€ 611,47*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,96*
€ 722,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,45*
€ 706,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,88*
€ 671,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,45*
€ 653,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,59*
€ 607,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32108003
ab € 273,89*
Ähnlich
Grohe
32108DC3
ab € 385,76*
Ähnlich
Grohe
32108AL3
ab € 437,11*
Ähnlich
Grohe
23138AL0
ab € 228,04*
Ähnlich
Grohe
23138DC0
ab € 199,04*
Ähnlich
Grohe
33848AL1
ab € 256,13*
Ähnlich
Grohe
33241AL3
ab € 210,97*
Ähnlich
Grohe
23754000
ab € 48,58*
Ähnlich
Grohe
32929003
ab € 58,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.