Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie PLUS 1/2Zoll m Brausegarnitur chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695766
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33547003
EAN/GTIN:
     4005176529818
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Wandmontage · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Laminarstrahlregler · Brauseabgang unten 1/2″ · integrierter Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen · Brausegarnitur bestehend aus: Euphoria Cube Stick Handbrause (27698) · Handbrausehalter (27693) · Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28364) Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 150mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 189mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Umstellung:
automatische Umstellung Wanne/Brause
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, Wanneneinlauf, Euphoria Cube Stick Han
Oberfläche:
chrom
Ausladung:
189 mm
Material:
Metall
Serie:
GROHE Plus
Marke:
GROHE
Form:
eckig
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
14 (Handbrause), 27 (Wanneneinlauf) l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wandmontage
Auslauf:
starr, Laminarstrahlregler
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brausegarnitur grohe, brausegarnitur, einhandmischer wandmontage, 0110413016500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 222,61*
€ 264,85*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,88*
€ 266,13*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,56*
€ 267,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 241,88*
€ 293,44*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,86*
€ 294,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,86*
€ 297,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40954000
ab € 73,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.