Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhandbatterie LINEARE m 3-Wege-Umstellung chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695783
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24095001
EAN/GTIN:
     4005176480645
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
für Rapdio SmartBox · Silk Move 46 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · Durchfluss Abgang B = 27 l/min · Abgang B = 27 l/min · Abgang C = 27 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Nein · Volumenstromklasse: D · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 34l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Bedienungshebel aus Metall
Umstellung:
3-Wege-Umstellung
Ausführung:
Aufbauteil
Höhe:
204 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Variante:
3 Verbraucher
Serie:
Lineare
Marke:
GROHE
Breite:
158 mm
Form:
rund
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
27 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Unterputzmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brause einhandmischer grohe, brause einhandmischer, 0110421060500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,41*
€ 162,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,09*
€ 175,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,73*
€ 190,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 158,23*
€ 197,41*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,91*
€ 198,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,81*
Zubehör
Grohe
14056000
ab € 54,80*
Zubehör
Grohe
14057000
ab € 66,88*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.