Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Toilettenbürstengarnitur Atrio co sun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695869
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40314GL3
EAN/GTIN:
     4005176494543
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Glas/Metall · Wandmontage · Long-Life Shine Oberfläche · verdeckte Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rund · Befestigung selbstklebend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Mattglas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Ja · Mit losem Einsatz: Ja · Oberflächenschutz: sonstige · Profil: rundes Rohr · Schraubbefestigung: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Viereckige Ausführung: Nein · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Montage:
Wandmontage
Tiefe:
126 mm
Höhe:
378 mm
Breite:
0 mm
Farbe Becher/Behälter:
cool sunrise
Ausstattung:
mit Deckel
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
Atrio 2018
Marke:
GROHE
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
verdeckte Befestigung
Farbe Bürstenstiel:
cool sunrise
Material Halter/Halterung:
Metall
Form:
rund
Material Bürstenstiel:
Metall
Material Becher/Behälter:
Glas/Metall
Farbe Halter/Halterung:
cool sunrise
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, grohe toilettenbürsten-set, toilettenbürsten garnitur, 0130302026524, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 233,64*
€ 281,80*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,22*
€ 379,96*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 320,60*
€ 382,82*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,96*
€ 452,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,39*
€ 446,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,29*
€ 422,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,38*
€ 401,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,22*
€ 369,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40314AL3
ab € 247,84*
Ähnlich
Grohe
40314DC3
ab € 217,12*
Ähnlich
Grohe
40314DA3
ab € 232,67*
Ähnlich
Grohe
40314003
ab € 137,54*
Ähnlich
Grohe
40513DC1
ab € 79,01*
Ähnlich
Grohe
40513AL1
ab € 90,18*
Ähnlich
Grohe
40500A00
ab € 434,99*
Ähnlich
Grohe
40500AL0
ab € 457,94*
Ähnlich
Grohe
40500DC0
ab € 399,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.