Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat GROHTHERM SMARTCONTROL rd 1 ASV wa sun gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695909
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29118DL0
EAN/GTIN:
     4005176493003
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · nachträglich 6° ausrichtbar · Long-Life Shine Oberfläche · SmartControl An/Aus per Knopfdruck · Volumensteuerung durch Drehen · auswechselbare Symbole · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · ProGrip Rändelstruktur · SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C oder 46 °C · eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe · gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher · Durchfluss Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min · Abgang B/C = 29 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: sonstige · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 29l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
SmartControl, SafeStop, SafeStop Plus, Rückflussverhinderer,
Ausführung:
Aufbauteil
Höhe:
158 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
warm sunset gebürstet
Variante:
1 Absperrventil, 1 Verbraucher
Serie:
Grohtherm SmartControl
Marke:
GROHE
Breite:
158 mm
Form:
rund
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
Abgang A = 34 l/min, Abgang B/C = 29 l/min l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Unterputzmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 541,52*
€ 629,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,32*
€ 632,96*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 540,38*
€ 642,40*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,20*
€ 661,22*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,17*
€ 670,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,77*
€ 798,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,45*
€ 790,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,46*
€ 756,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,83*
€ 730,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,17*
€ 684,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14048000
ab € 48,00*
Zubehör
Grohe
1405300M
ab € 24,16*
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,20*
Zubehör
Grohe
14077XH0
ab € 18,10*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,25*
Zubehör
Grohe
49003000
ab € 128,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.