Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat GROHTHERM SMARTCONTROL rd 2 ASV co sun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695915
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29119GL0
EAN/GTIN:
     4005176493041
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · nachträglich 6° ausrichtbar · Long-Life Shine Oberfläche · SmartControl An/Aus per Knopfdruck · Volumensteuerung durch Drehen · auswechselbare Symbole · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · ProGrip Rändelstruktur · SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C oder 46 °C · eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe · gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher · Durchfluss Abgang B = 24 l/min · Abgang C = 26 l/min · Abgang B+C = 29 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: sonstige · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 29l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
SmartControl, SafeStop, SafeStop Plus, Rückflussverhinderer,
Ausführung:
Aufbauteil
Höhe:
158 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
cool sunrise
Variante:
2 Absperrventile, 2 Verbraucher
Serie:
Grohtherm SmartControl
Marke:
GROHE
Breite:
158 mm
Form:
rund
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
Abgang B = 24 l/min, Abgang C = 26 l/min, Abgang B+C = 29 l/ l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Unterputzmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,30*
€ 648,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 555,71*
€ 658,21*
€ 5,95*
ab € 570,55*
€ 667,46*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,03*
€ 677,49*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,70*
€ 687,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,18*
€ 817,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,77*
€ 812,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,00*
€ 777,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,08*
€ 749,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,70*
€ 695,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14048000
ab € 48,37*
Zubehör
Grohe
1405300M
ab € 24,44*
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,81*
Zubehör
Grohe
14077XH0
ab € 18,34*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,81*
Zubehör
Grohe
49003000
ab € 130,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.