Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit WC-Sitz D-CODE ohne Absenkautomatik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit 0067310000 Toilettensitz Weiß
Duravit 0067310000 Toilettensitz Weiß
Artikel-Nr.:
     4757-1696039
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0067310000
EAN/GTIN:
     4021534384769
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Nein · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 88,5mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: sonstige · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Serie:
D-Code
Marke:
DURAVIT
Designer:
sieger design
Ausführung:
ohne Absenkautomatik
Material:
Duroplast
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 29,54*
€ 39,01*
5 Tage
87
1
€ 4,00*
ab € 29,77*
€ 39,19*
Lager 4757
66
1
€ 4,95*
ab € 33,97*
€ 44,57*
11 Tage
35
1
€ 5,90*
ab € 34,31*
€ 44,89*
2 Tage
52
1
€ 5,59*
ab € 34,54*
€ 45,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duravit
2535090000
ab € 65,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.