Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1696042 Herst.-Nr.: A6938AA EAN/GTIN: 4015413343879 |
| | |
|
| | |
| starrer Gussauslauf mit innenliegendem Luftsprudler · Ausladung 202 mm · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Rosetten aus Metall Ø 83 mm · alle Designteile und Kartusche · Ø 47 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Schwenkbereich 120 Grad · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 116,5mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: gegossen · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 180mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min Weitere Informationen: | | Ausladung: | 202 mm | Armaturenart: | Fertigmontageset | Auslauf: | starr | Oberfläche: | chrom | Serie: | Ceraline | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 98,66* | € 126,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 103,38* | € 128,36* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 104,05* | € 132,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 110,12* | € 136,18* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,53* | € 268,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|