| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1696051 Herst.-Nr.: A7388AA EAN/GTIN: 4015413345262 |
| | |
|
| | |
| für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Ø 163 mm · Rosette aus Kunststoff · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · Abdichtung mit DICHT-FIX · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min Weitere Informationen: | | Oberfläche: | chrom | Serie: | Ceraline | Marke: | IDEAL STANDARD | Armaturenart: | Fertigmontageset | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110600697500, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,74* | € 132,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 107,34* | € 133,37* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,00* | € 139,46* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 116,19* | € 143,56* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,75* | € 310,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|