Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur CERALINE UP Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1696052
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7389AA
EAN/GTIN:
     4015413345279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau · UP-Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Ø 163 mm · Rosette aus Kunststoff · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · Abdichtung mit DICHT-FIX Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
Ceraline
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,23*
€ 148,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 123,72*
€ 151,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,30*
€ 156,25*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 130,79*
€ 160,84*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,40*
€ 314,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,70*
€ 374,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,30*
€ 363,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,52*
€ 342,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.