Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 600x380x120mm Kaschmir


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1696104
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1396V4
EAN/GTIN:
     5017830542445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Schale oval · aus Diamatec Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Ablaufventil: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Nein · Montageart: Aufsatz · Pflegeleichte Oberfläche: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Diamatec
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Breite:
600 mm
Tiefe:
380 mm
Innenform:
oval
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
Ipalyss
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
120 mm
Designer:
Robin Levien
Geeignet:
für Möbel
Montage:
Plattenmontage
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken oval, aufsatzwaschbecken, ideal standard waschbecken, 010150008806, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 351,72*
€ 420,42*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 624,47*
€ 764,2497*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,01*
€ 797,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,84*
€ 801,16*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,66*
€ 1.276,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,85*
€ 1.519,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,56*
€ 1.504,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,20*
€ 1.425,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,98*
€ 1.373,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,66*
€ 1.307,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,36*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,57*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,81*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,28*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 119,01*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A2
ab € 79,20*
Zubehör
Ideal Standard
E1483AA
ab € 43,62*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A5
ab € 79,22*
Zubehör
Ideal Standard
E1483XG
ab € 53,29*
Zubehör
Ideal Standard
E1483GN
ab € 78,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.