Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 400x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 400x
IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 400x
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1696123
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1398X8
EAN/GTIN:
     5017830542728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 400x400x120mm puderblau
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Diamatec
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken rund, aufsatzwaschbecken, ideal standard waschbecken, Becken, Schalenbecken, 10150008912, Aufsatzbecken, Waschschale, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Waschschüssel, 6000407748
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 321,78*
€ 385,40*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 512,67*
€ 631,5898*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,19*
€ 666,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,38*
€ 669,47*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,80*
€ 1.183,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,51*
€ 1.408,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,46*
€ 1.347,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,89*
€ 1.249,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,18*
€ 1.187,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 965,98*
€ 1.149,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,80*
€ 1.113,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.