Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Ersatzbürstenkopf TARON f Toilettenbürstengarnitur Taron


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1697332
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40177000
EAN/GTIN:
     4005176170966
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
Ersatzbürstenkopf Weitere technische Eigenschaften: · Bürstendurchmesser: 79mm · Farbe der Bürste: weiß · Länge: 0mm · Oberflächenschutz: unbehandelt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
ohne Bürstenstiel, für Toilettenbürstengarnitur Taron
Accessoireart:
Bürstenkopf
Serie:
TARON
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,10*
€ 13,24*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 13,31*
1
€ 5,95*
ab € 9,57*
€ 13,60*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,63*
€ 15,53*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 11,00*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40791001
ab € 5,25*
Ähnlich
Grohe
40791KS1
ab € 5,33*
Ähnlich
Grohe
6346000
ab € 18,97*
Ähnlich
Grohe
40392DC0
ab € 30,83*
Ähnlich
Grohe
40868000
ab € 30,96*
Ähnlich
Grohe
40207000
ab € 9,05*
Ähnlich
Grohe
40582000
ab € 15,16*
Ähnlich
Grohe
40870000
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.