| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1697645 Herst.-Nr.: 43907PI0 EAN/GTIN: 4005176177545 |
| |
|
| | |
| für aufgesetzte Keramik-Spülkästen · mit Füllventil · Servo-Ablaufventil · Spülung unterbrechbar · Befestigungssatz mit Schrauben (100 mm) und Moosgummidichtung Ø 100 mm · Zentrierringe für Füll- und Ablaufventil bei größeren Bohrungen · Long-Life Shine Oberfläche · Kürzungsmöglichkeit max. 100 mm Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Gewindeanschluss: 10mm · Anschluss: Außengewinde · Breite: 82mm · Exzentrischer Anschluss: Ja · Länge Gewindeanschluss: 22mm · Min. Vordruck: 0,5bar · Max. Druck: 10bar · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 40Grad Celsius Weitere Informationen: | | Marke: | GROHE | Höhe: | 0 mm | Tiefe: | 0 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0121350043, Set, SETFG, SETFGVC, SETFGWCMWE, SETFGWCMWERT, SETFGWCMWESW, SETFGWCMWEWE |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,06* | € 82,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 64,37* | € 83,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,14* | € 87,66* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,35* | € 91,04* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 71,79* | € 91,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|