Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1697664 Herst.-Nr.: 37153000 EAN/GTIN: 4005176142864 |
| |
|
| | |
| Wandeinbau · 6-9 l einstellbar · von 1,2-5 bar Fließdruck einsetzbar · mit Spülstromregulierung · Wandeinbaukasten mit Durchspülbogen · Spülrohr höhenverstellbar · ohne Abdeckplatte/Betätigung Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll · Ausführung: Einbau · Durchsatzkapazität einstellbar: Ja · Einbautiefe: 86mm · Grundfarbe: Chrom · Mit Einbaudose: Ja · Rechtwinklige Ausführung: Ja · Vordruck: 2bar · Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 1,3l/s Weitere Informationen: | | Bedienung: | Platte | Höhe: | 210 mm | Marke: | GROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,29* | € 179,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 148,35* | € 182,97* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,24* | € 183,44* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,46* | € 186,27* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,73* | € 201,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|