Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Auslauf 13219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1698029
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13219000
EAN/GTIN:
     4005176852114
Suchbegriffe:
Auslauf
grohe auslauf
Auslauf Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: M22 · Ausführung: Rohr · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: C-Auslauf · Grundfarbe: Chrom · Mit Umstelleinheit: Nein · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Ausladung:
0 mm
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Marke:
GROHE
Montageart:
Armatur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011932563802, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,58*
€ 27,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 20,28*
€ 27,25*
1
€ 5,95*
ab € 20,60*
€ 27,87*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,81*
€ 34,32*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 34,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13213000
ab € 14,18*
Ähnlich
Grohe
46629000
ab € 56,07*
Ähnlich
Grohe
46631000
ab € 59,19*
Ähnlich
Grohe
13240000
ab € 40,60*
Ähnlich
Grohe
13043LS0
ab € 143,65*
Ähnlich
Grohe
13043KS0
ab € 119,10*
Ähnlich
Grohe
13246LS0
ab € 385,90*
Ähnlich
Grohe
13246KS0
ab € 289,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.