Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Handbrause Euphoria 110 Mono 110mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1698040
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     27265000
EAN/GTIN:
     4005176856983
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
mit 1 Strahlart Rain · DreamSpray · Long-Life Shine Oberfläche · SpeedClean Antikalk-System Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchmesser Duschkopf: 110mm · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Grundfarbe: Chrom · Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 21,5l/min · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Volumenstromklasse: B · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Antikalk-System
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
chrom
Durchmesser:
110 mm
Strahlarten Handbrause:
1 Strahl
Serie:
Euphoria 110 Mono
Marke:
GROHE
Form:
rund
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
20 l/min
Armaturenart:
Handbrause
Tiefe:
244 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbrause grohe, handbrause, handbrause 1 strahlart, 0116250290500, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 19,22*
€ 26,36*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,86*
€ 26,60*
4 Tage
14
1
€ 6,95*
ab € 19,14*
€ 26,62*
4 Tage
5
1
€ 4,00*
ab € 20,26*
€ 27,65*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 23,08*
€ 31,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
27057000
ab € 20,78*
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,70*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,33*
Zubehör
Duravit
UV0610006010
ab € 11,71*
Zubehör
Duravit
UV0610007010
ab € 12,15*
Zubehör
Grohe
27056000
ab € 19,55*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,86*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,27*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,40*
Zubehör
SOLIDO
16003082AB
ab € 77,05*
Zubehör
SOLIDO
16002975SAT00BO
ab € 76,90*
Zubehör
SOLIDO
16001356GT
ab € 69,49*
Zubehör
SOLIDO
16001356NE
ab € 57,55*
Zubehör
SOLIDO
16001356AB
ab € 75,20*
Zubehör
SOLIDO
16001356BO
ab € 75,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.