Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz 4U m De abnehmbar m Absenkautomatik we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1698206
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     574410000
EAN/GTIN:
     4022009287783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Scharniere: Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung Nein· Diebstahlssicherung Nein· Durchgehende Scharnierwelle Nein· Farbe (1) weiß· Für die Montage von oben Ja· Material Scharnierblätter Messing verchromt· Material Scharnierfuß/Rosettte Messing verchromt· Mit Absenkautomatik Ja· Mit Deckel Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung 155mm· Puffer mit Seitenführung Nein· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit in den Deckel gesteckte Stifte· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643· Zum Reinigen abnehmbar Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
mit Absenkautomatik
Serie:
4 U
Marke:
GEBERIT
Material:
Duroplast
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 118,94*
€ 148,71*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,22*
€ 176,96*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 143,11*
€ 178,23*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
243992111
ab € 40,07*
Ähnlich
Geberit
500605012
ab € 109,36*
Ähnlich
Geberit
572100000
ab € 86,93*
Ähnlich
Geberit
573140000
ab € 172,10*
Ähnlich
Geberit
575210000
ab € 117,72*
Ähnlich
Geberit
500604012
ab € 75,24*
Ähnlich
Geberit
500660012
ab € 123,93*
Ähnlich
Geberit
573140010
ab € 213,39*
Ähnlich
Geberit
573140068
ab € 214,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.