Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Handwaschbecken RENOVA PLAN o Hahnloch ohne Überlauf 400x250mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1698225
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     272141000
EAN/GTIN:
     4022009273731
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
asymmetrisch · verkürzte Ausladung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 400mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
400 mm
Tiefe:
250 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Geberit Renova Compact
Marke:
GEBERIT
Höhe:
150 mm
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß, 010160003901001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 55,68*
€ 73,9411*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 57,61*
€ 74,31*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 58,23*
€ 75,10*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,40*
€ 76,51*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,11*
€ 258,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,27*
€ 307,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,15*
€ 297,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
276150000
ab € 57,29*
Ähnlich
Geberit
276150600
ab € 92,25*
Ähnlich
Geberit
272140000
ab € 48,84*
Ähnlich
Geberit
272142000
ab € 57,35*
Ähnlich
Geberit
272142600
ab € 90,71*
Ähnlich
Geberit
272143000
ab € 55,81*
Ähnlich
Geberit
272143600
ab € 90,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.